和泉化成
和泉化成の 陳列・ディスプレイ用品
和泉化成の 汎用ディスプレイ
和泉化成の ディスプレイケース
ディスプレイケースミニ・フラットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18550064
品番
42112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
フラットタイプのミニディスプレイケース
作品の入る最大寸法:148×65×88mm
材質:スチロール樹脂。サイズ:169×85×100mm。セット内容:本体×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
169×85×100
サイズ
ミニ
タイプ
フラット
包装形態
無