ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
エコロジカルはがせる両面テープ多用途用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
15
注文コード
18550134
品番
TT0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
色
白
基材
不織布
粘着剤
アクリル系(無溶剤)
特性
はがせる/両面
主な用途
多用途・固定
用途
多用途タイプの両面テープです。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.16
質量(g)
63
長さ(m)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18550134
TT0001
69012030
TT0001
エコロジカルはがせる両面テープ多用途用
ニトムズ
1箱(100巻)
¥
46,980
税込
¥
51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)