エコロジカル強力両面テープ粗面用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)15 長さ(m)10 注文コード18550159 品番TT0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。

基材不織布 粘着剤アクリル系(無溶剤) 特性強力/両面 主な用途固定 用途粗面用の両面テープです。 幅(mm)15 厚さ(mm)0.14 質量(g)59 長さ(m)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18550159 TT0003 69012014 TT0003 エコロジカル強力両面テープ粗面用 ニトムズ エコロジカル強力両面テープ粗面用 ニトムズ 1箱(100巻) 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする