エコロジカル強力両面テープ粗面用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18550168 品番 TT0004
在庫数量:残り32点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別) アウトレット
¥589229

従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。

基材不織布 粘着剤アクリル系(無溶剤) 特性強力/両面 主な用途固定 用途粗面用の両面テープです。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 質量(g)72 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする