ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
エコロジカル強力両面テープ粗面用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
20
長さ(m)
8
注文コード
18550186
品番
TT0006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
色
白
基材
不織布
粘着剤
アクリル系(無溶剤)
特性
強力/両面
主な用途
固定
用途
粗面用の両面テープです。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.28
質量(g)
80
長さ(m)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18550186
TT0006
69012005
TT0006
エコロジカル強力両面テープ粗面用
ニトムズ
1箱(100巻)
¥
64,980
税込
¥
71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)