ROHM 可視光LED SML-31 シリーズLED色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード18550220 品番SML-310PTT86【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●光度:4 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:555 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●LED材質:GaP●ロームチップLED、SML-31シリーズLED. ローム社のSML-31チップLEDは1608パッケージに含まれています。 SML-31 LEDには様々な色と多様な光度タイプが用意されています。. 1.6 x 0.8 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする