曜日別特売

先ムク キーシートカッター (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本外径D(Φmm)40注文コード18550367品番KSD4020K
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
外径D(Φmm)40刃幅l(mm)2刃数16全長L(mm)71シャンク径d(Φmm)20首下長L1(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする