アサヒ工具
千鳥刃Tスロットカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃幅l(mm)
6
4
5
6
7
8
10
16
12
14
15
18
20
シャンク径d(Φmm)
16
12
16
25
首径d1(Φmm)
9.5
7
7.5
9.5
13
19
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18550656
品番
TSL2006TK
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
20
刃幅l(mm)
6
刃数
6
全長L(mm)
90
シャンク径d(Φmm)
16
首下長L1(mm)
24
首径d1(Φmm)
9.5