千鳥刃Tスロットカッター (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃幅l(mm)5
シャンク径d(Φmm)25
首径d1(Φmm)19
内容量1本注文コード18550796品番TSL4005TK
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
外径D(Φmm)40刃幅l(mm)5刃数6全長L(mm)135シャンク径d(Φmm)25首下長L1(mm)50首径d1(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする