アサヒ工具
千鳥刃Tスロットカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃幅l(mm)
6
4
5
6
7
8
10
16
12
14
15
18
20
シャンク径d(Φmm)
25
12
16
25
首径d1(Φmm)
19
7
7.5
9.5
13
19
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18550805
品番
TSL4006TK
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
40
刃幅l(mm)
6
刃数
6
全長L(mm)
135
シャンク径d(Φmm)
25
首下長L1(mm)
49
首径d1(Φmm)
19