粘着養生シートDX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4巻) 仕様正巻(内側粘着) 注文コード18550974 品番NY-30S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

高い防水性で施工中の床合板を保護します。
特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます。
半透明シートで墨出し線がはっきりと見え、施工性に優れています。
表面の工ンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます。

用途床合板養生用粘着付き養生シート。半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性アップ 仕様正巻(内側粘着) 材質PE 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.08 長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする