SC-EX 高耐久 透湿・防水シートSUPERコートEX 一村産業 18551035

高耐久 透湿・防水シートSUPERコートEX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(2巻)注文コード18551035品番SC-EX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特殊構造によりJISA6111:2016の耐久性Ⅰ-1(10年相当)、Ⅱ-1(30年相当)、Ⅲ-1(50年相当)全てに準拠する耐久性能を持った透湿防水シートです。
防水性能を従来より長期間保持することにより、住まいの高耐久化を実現します。

用途50年相当の高耐久シート。材質PET+PE幅(mm)1000長さ(m)50
注意
※30年相当、50年相当の耐性は、測定値であり、保証するものではございません。詳細はお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする