アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
特ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18551417
品番
SLE222250TLK
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
22
刃長l(mm)
17
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
25
首下長L2(mm)
37
材質
G2超硬K種
刃数
2
首形状
A