M00 スチールホースクリップ ORBIT(オービット) 18551584

スチールホースクリップ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18551584 品番M00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
締付範囲(mm)11〜16 材質スチール(バンド:SPCC・SD、ハウジング:SPCC・SD、スクリュー:SRWCH6A) 六角対辺(mm)7 緩衝帯幅(mm)9.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18551584 M00 45546173 MOO スチールホースクリップ ORBIT(オービット) スチールホースクリップ ORBIT(オービット) 1個 169 税込186 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18551602
2020-04-13
用途:
ホースの固定に
農・林・水産業

値段が安いのに回転部にしっかりグリスが塗布してあるし、水圧をかけても漏れないのでいいと思います。

対象商品:
18551575
2019-11-21
用途:
燃料ホースの締め付け
有限会社つるみ印刷 様

安価で見た目は地味ながらこれはお勧め!
小径ホースを全周キレイに締めつけられます。
バンド内径に刻みがなくフチも丸めてあるので、食い込んでホースを傷つけることが無く、大変良いです。
肉厚ゆえ若干重いのが玉にきずですが、当方なら本来の締め付け機能を優先させます。

対象商品:
18551618
2019-05-03
用途:
真空ホースの締めつけ

バンドの肉厚が十分にあり安心感があります。バンドは肉抜きしていないので面圧が均一にかかります。内径9mm、外形24mmのエストラマ−ホース締めつけ用に使用しましたが実に良い感じです。また、ウオームギアにきちんとグリスが塗ってあり好印象です。今回は負圧用でしたが、次回は加圧用にも使ってみたいと思います。

対象商品:
18551724
2019-04-20
用途:
船のディゼルエンジンのタ−ビンからインタ−ク−ラ−の間のゴムホ−スの接続
ダイタツ 様 (農・林・水産業)

今まで錆が気になりオ−ルステンレスの物を使っていましたがバンド自体が切れたり締め付け時にねじ山が潰れたり強度的にイマイチだったので今回このスチ−ル製を使った結果、強度的に強く安価で最高です。

対象商品:
18551636
2018-08-02
用途:
自動車用
自動車・二輪車・自転車関連業

ラジエーターを社外に入れかえ為、こちらの商品を使用しました。
安いですし、物もよく、また機会があれば購入したいです。

対象商品:
18551618
2018-12-13
用途:
ホースバンドとして
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
18551575
2018-04-02
用途:
自作サンドブラストに使用

安価なものでもきちんと止まりエアー漏れも無いの助かりました。

対象商品:
18551575
2017-09-30
用途:
車のバキュームラインの取り回し変更時に。
アトリエ美トン 様 (卸売・小売業)

しっかりした出来でさすがオービットといった感じです。締め付け時にウォームギア部にたくさんグリスが塗ってあったのが出てきてびっくりした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする