210系 カローラ専用 スマートフォントレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18551690 品番SY-CO1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

専用設計でピッタリフィット
カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドルAT車専用です。
専用設計で、内装にピッタリフィット。
スマートフォンの脱着が簡単。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて一方向に90°回転させることができる。
高さ110〜175mm、幅65〜85mm、厚さ20mmまでのスマートフォンをホールド可能(対応総重量350g)。
シフトノブ横のパネルに両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。

ブラック/シルバー メーカートヨタ 適合車種カローラ 耐荷重(g)350 適合寸法(mm)高さ110〜175、幅65〜85、厚さ20まで
注意
※調査日(2021年6月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※本製品取り付け部周辺に追加オプション等を装着している車両へは取り付けできません
※MT車への取り付けは不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする