JB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18551769 品番SY-SZ4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

専用設計でピッタリフィット
ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車の運転席側サイド吹出し口下のパネルに取り付けできるドリンクホルダーです。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
六角ボルトで固定するだけの簡単装着です。
エアコンルーバーの可動を妨げません。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等のカップを収納できます。
内装にマッチするヘアライン調パネルを採用しています。
キーや小袋・マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。

種別運転席用 材質PC、ABS ブラック メーカースズキ 適合車種ジムニー
注意
※運転席側サイド吹出し口やその下のパネル周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。※本製品装着により車検不適合となる場合がございます。車検の際は本製品を取りはずしてください。
上記、ご了承の上お買い求めください。
※確実に取り付けるために、六角レンチ(8mm)をご用意ください。
※本製品の飲料容器収納部はΦ74mmです。

商品説明動画

JB64/74系ジムニー専用エアコンドリンクホルダー運転席用!JB64/74系ジムニー乗りの方必見!手の届く位置にドリンクホルダーを設置!スパルタンなスタイリングです!ボルトで簡単固定!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする