200系 ハイエース専用 スマホホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18551796 品番SY-HA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

200系ハイエースバン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]〜2021年2月現在[6型])の右ハンドル車のメーターパネル左側に取り付けるスマートフォンホルダー。
スマートフォンを縦向きにも横向きにもホールド可能。
運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールド。
本製品を装着後もスイッチ操作、エアコンルーバーの開閉・調節が可能。
見やすい角度に上下方向の角度調節が可能。
駐停車時には、ストッパーを折りたたむことでスマートフォントレイとしても使用可能。
スマートフォン装着時のガタツキ音を防止するクッションラバー付き。
幅58mm以上、厚み15mmまで、高さ165mmまでのスマートフォンをホールド可能(対応総重量250g)。
パネルの着脱不要。メーターパネル左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
内装に合わせた革シボ調+黒シボ調。

ブラック メーカートヨタ 適合車種ハイエース 耐荷重(g)250 適合寸法(mm)幅58以上、厚み15まで、高さ165まで

商品説明動画

200系ハイエース専用のスマホホルダー!200系ハイエース(4・5・6型)乗りの方必見!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18551796
2024-08-10
用途:
iPadminiに使用
建設業・工事業

横向きに使用がメインです。11インチナビを使っているので中央にホールド出来ず右寄せで使うしかありません。上下可動域もちょっと足りないので、画面がハンドルにかかってしまいます。
夏場の使用ではエアコンの吹出口からの冷気が直接かかるので本体が直射日光で熱くなる事がなくなり高温による使用不能になる事は無くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18551796
2023-03-01
用途:
ハイエースのスマホホルダーとして
サービス業

車種専用だけあってぴったりフィットです。オーディオのパネルとメーターのパネルにまたがる様に取り付ける形になるので、裏面の両面テープを全て使うと、コンソールパネルを取り外す際にホルダー自体を取り外さないとダメなので、私はオーディオパネル側のテープのみを使って取り付けていますが、今のところしっかりくっついています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする