東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
東洋アルミエコープロダクツの 紙皿・ドリンク関連商品
東洋アルミエコープロダクツの 紙コップ
紙コップ丸型114Φブラウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
18552015
品番
K8111B1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
電子レンジ・オーブン調理可
材質
紙、PET
色
ブラウン
容量(mL)
270
外径(Φmm)
113
深さ(mm)
41
底径(Φmm)
99
入数
100
注意
※トースター・スチコン不可