東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
東洋アルミエコープロダクツの 紙皿・ドリンク関連商品
東洋アルミエコープロダクツの 紙コップ
フタ:K9161ヨウアナナシPP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
18552058
品番
LK916C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
PP
色
クリア
外径(Φmm)
172×128
深さ(mm)
16
入数
50
注意
※電子レンジ調理不可