東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
東洋アルミエコープロダクツの 紙皿・ドリンク関連商品
東洋アルミエコープロダクツの 紙コップ
紙コップ丸型158Φワッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
18552067
品番
K8152G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電子レンジ調理可
材質
紙、PET
色
ブラウン
容量(mL)
640
外径(Φmm)
158
深さ(mm)
45
底径(Φmm)
141
入数
100
注意
※トースター・スチコン不可