東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
東洋アルミエコープロダクツの 紙皿・ドリンク関連商品
東洋アルミエコープロダクツの 紙コップ
紙コップ丸型180Φブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
18552085
品番
K8181A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電子レンジ・オーブン調理可
材質
紙、PET
色
ブラウン
容量(mL)
730
内径(Φmm)
180
外径(Φmm)
180
深さ(mm)
41
底径(Φmm)
160
入数
50
注意
※トースター・スチコン不可