山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
タワー マグネットラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18552189
品番
5131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
マグネットキッチンシリーズのラック。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め/シリコーン
色
ブラック
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×8.5×8.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:24×8
注意
※食器洗い乾燥機はご使用いただけません。