NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX オイルホールパイロット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
外径Dc(Φmm)
5.53
注文コード
18552284
品番
AQDEXOHPLT0553
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・外径Dc
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
25
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
首下長L1(mm)
27
材質
超硬
外径Dc(Φmm)
5.53