蓋付きカトラリースタンド タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18552286 品番 5373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

深さが異なる仕切りがついて、カトラリー類をまとめてスリムに収納できるカトラリースタンド。箸・スプーン・フォークはもちろん、爪楊枝やピックなどもまとめて収納できます。
パーツは分解でき、汚れても洗えるので清潔が保てます。底面にはシリコーンでできたマットがついているので、音や滑りを防止します。マットは外せるので、汚れても洗うことができます。
【収納可能なカトラリーの長さ(※フタを閉じた際)】仕切りなし:約24.5cm、仕切り大:約22.8cm、仕切り中深:約24.5cm、仕切り中浅:約18.3cm

材質容器・仕切り/ABS樹脂 蓋/ポリスチレン マット/シリコーン ブラック 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×25 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:7.5×7.5×14.5(蓋までの24.5)
注意
※カトラリーを収納したまま仕切りを持ち上げないでください。
※サイズや形状によっては収納できないものもあります。
※持ち上げる際は、必ずフタを持たずに。
※しっかりと容器本体を持ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする