NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX オイルホールパイロット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
外径Dc(Φmm)
7.53
注文コード
18552336
品番
AQDEXOHPLT0753
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・外径Dc
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
34
全長(mm)
94
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
首下長L1(mm)
36
材質
超硬
外径Dc(Φmm)
7.53