タワー 片手で出せる フィルムフック ディスペンサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18552356 品番 5591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

フィルムフックで光沢のある壁面に浮かせて収納できるディスペンサー。
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付きます。
壁面のフィルムフックに掛けるだけ。浮かせているので、ぬめりにくく衛生的。
蓋が外れて詰め替えが簡単。分解できるのでお手入れも簡単。
取り付け可能な壁面/光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)

材質ディスペンサー(容器・蓋/PET-G樹脂 ポンプ/ポリプロピレン パッキン/シリコーン パイプ/ポリエチレン) FF(表面・フック/ポリカーボネート 中面/PET 接着面/シリコーン) ブラック 容量(mL)230 質量(g)200 シリーズtower 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×18.5、容器/5.5×6×13 フィルムフック/6.2×1×7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする