山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
tower タワー 蛇口にかける 収納ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18552365
品番
5639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
蛇口に差し込むだけのキッチンシンクバスケット。
スポンジ、食器用洗剤、除菌スプレーなどシンクまわりの小物を一括収納可能なフリーラック。
シリコーンカバー付きなので、蛇口やシンクを傷つけにくい仕様。
材質
本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) カバー/シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.3×18.5×14
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.8×6.3×9.3