NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX スターティング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
8
先端径D1(mm)
2
注文コード
18552503
品番
AQDEXST0800-60
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
外径Dc・先端径D1・先端径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
20
全長(mm)
79
面取角度
60
外径Dc(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
先端径D1(mm)
2