NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX スターティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
10
注文コード
18552573
品番
AQDEXST1000-90
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径Dc・先端径D1・先端径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
25
全長(mm)
89
面取角度
90
外径Dc(Φmm)
10
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング