NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX スターティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
6
注文コード
18552625
品番
AQDEXST0600-120
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
外径Dc・先端径D1・先端径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
15
全長(mm)
66
面取角度
120
外径Dc(Φmm)
6
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング