結べるヒモ付き BOXポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード18552627 品番MH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ヒモを引っ張るだけで口が結べる、45リットルのポリ袋。結び目の分も容量が増えて、容量ギリギリまで入れられる。紐を引っ張るだけなので、閉めるのも簡単。
ひも部分をリボン結びにできるので、一年中は使わない季節物の保管や収納に使えます。

材質ポリエチレン 幅(mm)650 半透明 高さ(mm)800 種類巾着袋 入数(枚)20 容量(L)45
注意
※この袋は幼児や子供にとって、窒息などの危険が伴うものです。
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする