アクアドリルEX スターティング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径Dc(Φmm)8 注文コード18552686 品番AQDEXST0800-140
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は外径Dc・先端径D1・先端径など30種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)20 全長(mm)79 面取角度140 外径Dc(Φmm)8 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする