NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEXフラット オイルホール5D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
外径Dc(Φmm)
3.6
注文コード
18552756
品番
AQDEXZOH5D0360
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・ドリル径・外径Dc
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
24
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
4
首下長L1(mm)
27
外径Dc(Φmm)
3.6