アクアドリルEXフラット レギュラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)6 外径Dc(Φmm)3.2 注文コード18552783 品番AQDEXZR0320
参考基準価格(税別)¥8,890 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はシャンク径・ドリル径・外径Dcなど139種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。

溝長(mm)21 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30〜40HRC):◎、高硬度鋼(40〜50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇 材質超硬 先端角(°)180 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング 首下長L1(mm)22 ねじれ角(°)20 外径Dc(Φmm)3.2
注意
センタリング穴またはガイド穴が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする