クリーンパウダー ワンタッチボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18552794 品番 CLE-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

剥げにくいパウダーコート仕上げのステンレスマグボトル。さらっとした手触りが心地よい粉体塗装仕上げ。
ステンレス二重構造だから、高い保温・保冷力。飲み物の温度を長時間キープします。フタの開閉は指でボタンをプッシュするだけのワンタッチオープン。サッと取り出し、すぐに開けます。
オフィス、スポーツ、アウトドアなど、いつでもどこでもお使いいただけます。ご使用の際はフタ栓・中栓にパッキンが取り付けられていることを確認して下さい。中の飲み物が漏れる場合がありますので本品の横置きはおやめください。
熱湯など熱い飲み物を入れて長時間放置すると胴部内部が減圧されフタ栓が開けにくくなったりする場合があります。直火・電子レンジ・オーブン・食洗機では使用しないで下さい。冷凍庫に入れないで下さい。本品の破損や変形のおそれがあります。スポーツドリンクなど塩分を含む飲み物を入れた場合は、サビの原因になりますのでご使用後は放置せずすぐに洗ってください。(味噌汁やスープなど塩分を多く含む飲み物は入れないで下さい)

材質内ビン/18-8ステンレス 胴部/18-8ステンレス(表面加工/粉体塗装) フタ栓・中栓/ポリプロピレン・ステンレス パッキン/シリコーンゴム ミント 容量(mL)500 質量(g)279 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.2×23.5 口径(Φcm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする