溝長(mm)38
全長(mm)70
シャンク径(Φmm)6
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30〜40HRC):◎、高硬度鋼(40〜50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
材質超硬
先端角(°)180
表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
首下長L1(mm)38
ねじれ角(°)20
外径Dc(Φmm)5.7