5510 ことりピックス(6本入) まるき 18552977

ことりピックス(6本入)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード18552977品番5510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

お弁当や料理をかわいく彩る、小鳥のランチピックス 6本入。お箸が苦手な、小さなお子様もサッと食べられます。遠足や運動会、ピクニックなどのお弁当に。 もちろん普段使いにも。
セキセイインコ、文鳥などがモチーフになっています。6本入り。(6種×各1本)

材質ABS樹脂質量(g)14寸法(cm)1本あたり:幅1.5×奥行1.2×長さ4.6
注意
※電子レンジ・オーブン・オーブントースター・冷凍庫ではご使用にならないでください。
※誤飲の危険がありますので、乳幼児が使用する際には、保護者の方が注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18552977
2025-05-27
用途: ドールハウスに。
その他業種

趣味のドールハウスの飾りにピックの部分は切り取り
飾りました。ただ可愛くてまたリピートしようかなと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする