NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEXフラット ロングシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
外径Dc(Φmm)
8.6
注文コード
18552993
品番
AQDEXZLS0860
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・ドリル径・外径Dc
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
39
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
8
首下長L1(mm)
41
外径Dc(Φmm)
8.6