ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
α21バンドソー S-MC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
18553614
品番
5450×41×1.3×3/4T
参考基準価格(税別)
¥107,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
標準長さ(mm)
5450
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
タイプ
形鋼・ソリッド材用
ピッチ
3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応