ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
FLEXバンドソー E-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
18553632
品番
3505×25×0.9×4T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
標準長さ(mm)
3505
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
25
タイプ
非鉄鋼用
ピッチ
4
RoHS指令(10物質対応)
対応