画像準備中

FLEXバンドソー E-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード18553648 品番3660×25×0.9×6T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
標準長さ(mm)3660 厚さ(mm)0.9 幅(mm)25 タイプ非鉄鋼用 ピッチ6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする