バンドソー (コイルハイフレックス)

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 18553842 品番 6×12T×0.64(30M)
参考基準価格(税別)¥20,560 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。

長さ(m)30 厚さ(mm)0.64 幅(mm)6 ピッチ12 用途アルミ、軟鉄などの切削。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-10
用途:
母材切断
SNコーポレーション 様 (製造業)

いつも愛用しています。
材質問わずなんでも切ってしまいます。
歯が欠けなければ交換しなくてもが長持ちしているので問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
50454293
2020-12-15
用途:
パーツ切り出し
有限会社惠工房 様 (製造業)

真鍮材や黒檀等の硬い木材のパーツ切り出しに長年愛用してます。
細かい取り回しも出来るので助かります。
切れ味の持ちがもう少しあると助かります。

対象商品:
50454521
2020-08-03
用途:
部品加工時

そろそろなくなりそうですのでリピート購入予定。改善点は特にありません。

対象商品:
18553858
2018-11-04
用途:
ゴムフェンダー切断に使用
製造業

当社製品の緩衝材としてゴムフェンダーを使用しており、装着切断に使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
50454853
2016-04-20
用途:
鉄材料の切断

刃持ちが良い

対象商品:
50454275
2015-01-17
用途:
型材の切断

鋸刃がほそいので細かい部分まで加工べきる。耐久力もあるので大変使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50454311
2016-01-29
用途:
商品説明が間違っています
建設業・工事業

商品説明に工具鋼、SUSに対応しているように書かれていますが、メーカーの最新ブレードカタログではこの商品は工具鋼、SUS共に使用不可になっています。SUSや工具鋼使用を目的とした人が間違って購入されるといけないので訂正したほうが良いかと思います。
ちなみに、自分はSUS切断が目的でそのことに気がついて、バイメタル製の方を購入しました。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。商品情報修正致します。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
50454923
2016-05-06
用途:
金属プレートの切断時
製造業

全くの粗悪品でバンドソーにつないで回すと簡単に切れてしまう。刃そのものも曲げると簡単に折れてしまいコシというものが全くない。
使用出来ないため廃棄しました。

MonotaROからの回答


この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする