YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
18555924
品番
LS 2 L-100 S-PT 1/8-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,340
この商品は
呼び・ねじの種類
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじ径
PT 1/8-28
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長L(mm)
100
1インチ当たり山数
28
形状
h
等級
Ⅱ
溝数
4
ねじ長さ(mm)
16.5
外径の基準寸法(mm)
9.728
食付
2.5P
ねじ長さl(mm)
16.5
シャンク径Ds(Φmm)
8
寸法lg(mm)
10.5
シャンク四角部幅(mm)
6
シャンク四角部長さ(mm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18555924
LS 2 L-100 S-PT 1/8-28
40831147
LS-S-PT 1/8-28 L-100
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました