曜日別特売

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード18555933品番LS 2 L-150 S-PT 1/8-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじ径PT 1/8-28材質高速度工具鋼(HSS)全長L(mm)1501インチ当たり山数28形状h等級溝数4ねじ長さ(mm)16.5外径の基準寸法(mm)9.728食付2.5Pねじ長さl(mm)16.5シャンク径Ds(Φmm)8寸法lg(mm)10.5シャンク四角部幅(mm)6シャンク四角部長さ(mm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18555933LS 2 L-150 S-PT 1/8-2840831393LS-S-PT 1/8-28 L-150LS 2 L-150 S-PT 1/8-28 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831393ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする