曜日別特売

管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード18556098品番T (HSS-E) 2 RC 1/8-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,450
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工全長L(mm)59ねじ長さl(mm)15ねじ径RC 1/8-28材質高速度工具鋼(HSS)1インチ当たり山数28形状i等級溝数4ねじ長さ(mm)15外径の基準寸法(mm)9.728食付2.5Pシャンク径Ds(Φmm)8寸法lg(mm)10.1シャンク四角部幅(mm)6シャンク四角部長さ(mm)9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18556098T (HSS-E) 2 RC 1/8-2808167275RC 1/8 -28T (HSS-E) 2 RC 1/8-28 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08167275管用テーパねじ用ハンドタップ RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08167284
2024-08-16
用途: タップを立てる

主要メーカーの製品なので、安心して使うことができます。

対象商品 : 08167284
2018-06-09
用途: エアーツールの加工
その他業種

発送が早かったし、
切れ味が素晴らしく作業がしやすかった。

対象商品 : 08167266
2017-05-13
用途: タップ切り

1/16PTサイズのタップはなかなか無いので助かりました。ただ、非常に高価ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 08167284
2017-11-29
用途: Rc1/4ネジの補修
製造業

中国の会社で使用します。
規格&規定寸法は日本・中国同じですが、
 中国製タップで加工したものは日本製プラグで漏れ発生する事があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする