曜日別特売
LS-PO-V L100 P2 M4X0.7 ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 18561682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングコーティングポイントタップ LS-PO V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M4×0.7呼び4注文コード18561682品番LS-PO-V L100 P2 M4X0.7
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法M4×0.7材質HSS仕様●ひっかかり率:82形状下穴:通り規格JIS等級P2溝数3下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11呼び4全長L(mm)100タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付5Pシャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)21内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする