近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアダスターガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18563536
品番
K-77-0 OPS
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エアー取付口
ミニジョイントプラグ
材質
アルミダイカスト、真鍮、鉄など
全長(mm)
114
質量(g)
211
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
使用流体
圧縮空気
ノズル取付部
G1/8