田倉工具
田倉工具の ツーリング
田倉工具の スリーブ・ソケット
田倉工具の ドリルソケット
ドリルソケット 焼入研磨
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
200
注文コード
18563895
品番
MT1×MT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
200
寸法D(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
12.065
寸法D2(Φmm)
31.267
寸法b(mm)
11.9
寸法d1(Φmm)
25.2
寸法d2(Φmm)
24.5
寸法g(mm)
5.4
寸法l1(mm)
124
寸法l3(mm)
117.5
寸法l2(mm)
76
寸法l4(mm)
6.5
寸法l5(mm)
56
寸法l6(mm)
52
寸法l7(mm)
19
寸法d3(Φmm)
9.7
寸法R(Φmm)
8
寸法l8(mm)
24
寸法l9(mm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18563895
MT1×MT4
06143112
MT1xMT4
ドリルソケット
田倉工具
1本
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました