田倉工具
田倉工具の ツーリング
田倉工具の スリーブ・ソケット
田倉工具の ドリルソケット
ドリルソケット 焼入研磨
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18563904
品番
MT1×MT5
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
235
寸法D(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
12.065
寸法D2(Φmm)
44.399
寸法b(mm)
15.9
寸法d1(Φmm)
35.5
寸法d2(Φmm)
35.7
寸法g(mm)
5.4
寸法l1(mm)
156
寸法l3(mm)
149.5
寸法l2(mm)
79
寸法l4(mm)
6.5
寸法l5(mm)
56
寸法l6(mm)
52
寸法l7(mm)
19
寸法d3(Φmm)
9.7
寸法R(Φmm)
10
寸法l8(mm)
29
寸法l9(mm)
19