田倉工具
田倉工具の ツーリング
田倉工具の スリーブ・ソケット
田倉工具の ドリルソケット
ドリルソケット 焼入研磨
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
163
注文コード
18563913
品番
MT2×MT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
163
寸法D(Φmm)
24
寸法D1(Φmm)
17.78
寸法D2(Φmm)
12.065
寸法b(mm)
5.2
寸法d1(Φmm)
9
寸法d2(Φmm)
8.7
寸法g(mm)
6.6
寸法l1(mm)
65.5
寸法l3(mm)
62
寸法l2(mm)
97.5
寸法l4(mm)
3.5
寸法l5(mm)
67
寸法l6(mm)
62
寸法l7(mm)
22
寸法d3(Φmm)
14.9
寸法R(Φmm)
5
寸法l8(mm)
13.5
寸法l9(mm)
8.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18563913
MT2×MT1
06143137
MT2xMT1
ドリルソケット
田倉工具
1本
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました